コジット
コジットの 掃除用具
コジットの ブラシ
コジットの 網戸・フィルターブラシ
網戸汚れごっそり職人
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13046130
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
網戸のホコリ・汚れ用!網戸を外さなくても水にぬらして擦るだけ
セット内容
ポール、ブラシ
材質
ポール部:ステンレス鋼、持ち手部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリプロピレン
寸法(cm)
(約)31×5.5×37
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※変色や変質の恐れがありますので、漂白剤の使用や煮沸消毒はお避けください。