YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 加湿器
YAMAZEN(山善)の スチームタイプ加湿器
スチーム式加湿器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グレージュ
注文コード
13046148
品番
KS1-B25(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途
スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)
1.5
色
グレージュ
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)
250
加湿方式
スチーム式
取扱説明書:
(1.03MB)
注意
※アロマオイルは付属しておりません。
商品説明動画
参考になった