温泉毛布 フューチャー 遠赤外線繊維使用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプダブル ベージュ 注文コード13046218 品番KW11701W(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

まるで温泉に入っているようにあたたかい温泉毛布
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
身体の芯から暖まる遠赤外線効果
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
静電気防止素材
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
ご家庭でお洗濯が可能

用途冬の寒さ対策に。日本製 泉大津製 毛布 快眠 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 洗える 材質毛羽部分:アクリル100%(東洋紡遠赤外繊維) 質量(kg)2.5 ベージュ タイプダブル 寸法(cm)180×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする