用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバー約180g含む)
色グレージュ&アイボリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
温度(℃)蓄熱:約55
コード長さ(m)0.9
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
連続使用時間(時間)あんか目的(布団内で使用)約8、カイロ目的(体に当てて使用)約4
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用約500回(約2年)