プレミアム フォールディング バケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13046699 品番CA012-01-01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

洗車のために設計されたフォールディングバケツ
収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。
収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。
持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減
折り畳みが可能
カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き
収納ケースは持ち運びしやすい取手付き
グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。
コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。

用途洗車バケツ 直径(Φmm)組み立て時:約245 高さ(mm)組み立て時:約245 容量(L)12.5 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする