用途自動車のボディーに
仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01
使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。
内容量(mL)300
希釈倍率手洗い洗車:200〜300倍、フォームガン:30倍
香りホワイトムスク
危険物の類別非危険物