CA003-01-01 プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046726 CA003-01-01 プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046726 CA003-01-01 プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046726 CA003-01-01 プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046726 CA003-01-01 プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046726

プレミアム ボディマスク ホワイトムスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90mL) 注文コード13046726 品番CA003-01-01
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

瞬時に煌めき、極厚皮膜で長持ち。手触りと艶、高撥水のプレミアム仕上げ。
プレミアムボディマスクは、スリック性に優れた極厚の被膜で、愛車に深い艶と高撥水効果を瞬時に与えます。
簡単施工で時短を実現し、耐久性も抜群。 長期間にわたり車をしっかり保護し、艶やかな仕上がりを持続します。
さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、コーティング作業を心地よい体験に。
膜厚のコーティングで、プレミアムな美しさを手に入れられます。

用途自動車のボディーに 仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01 使用方法1砂埃や汚れを洗車で落としてください。2洗車後マイクロファイバードライクロスなどで水滴が横らないよう拭き上げてください。3プレミアムボディマスクを適量指に取り、ボディへ15cm〜20cmの間隔で塗布します。4乾いたプレミアム ソフトマイクロファイバークロスで均等に塗広げながら拭き上げて完成です。 内容量(mL)90 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする