CA002-01-01 プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046735 CA002-01-01 プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046735 CA002-01-01 プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046735 CA002-01-01 プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046735 CA002-01-01 プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON) 13046735

プレミアム セラミックコート ホワイトムスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード13046735 品番CA002-01-01
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プレミアム撥水、極上の輝き、香りで包む。酸化グラフェンの力で、維持する美しさ。
D.A.Dが誇るプレミアムセラミックトップコートは、酸化グラフェン配合で優れた撥水性と滑水性を実現。
洗車後もコーティング効果が長持ちし、車をしっかり保護します。
さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、仕上げの瞬間を特別な体験に。
見た目も、香りも、一流のクオリティで愛車を美しく保ちます。

用途自動車のボディーに 仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01 使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2乾いたマイクロソフトファイバークロスに適量を吹きかけ、ボディに塗り広げます。●塗り広げた個所を乾いたソフトマイクロファイバ―クロスで拭き上げます。 内容量(mL)300 使用容量(mL)1平方メートルあたり8〜10 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする