CA006-01-01 プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク GARSON 13046751 CA006-01-01 プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク GARSON 13046751 CA006-01-01 プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク GARSON 13046751 CA006-01-01 プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク GARSON 13046751

プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード13046751 品番CA006-01-01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚くほど簡単、瞬時に高撥水。時短で極上の仕上がり。
プレミアムセラミックコート フィルイン タイプは、シンプルな施工でプロ級の高撥水効果を実現。
手軽な塗布だけで、短時間で強力な水弾きを発揮します。忙しいあなたでも、愛車を手早く美しく仕上げることができる時短アイテム。
コーティング作業がここまで簡単に、そして確実に。
施工中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。

用途自動車のボディーに 使用方法1砂や汚れを水洗いで落としてください。2本剤をバケツに入れ泡立ててください。(※一回の使用量の目安は水3Lに対して本剤50ml〜70mlです。お好みで調整してください。)3ブラシやスポンジ、ソフトマイクロファイバ―クロスに泡をたっぷり含ませてボディに塗りこんでください。4水洗い後、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。 内容量(mL)300 希釈倍率40倍〜60倍 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする