ZENPO
ZENPOの 車種専用アクセサリー
車種別フロアマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
メーカー
トヨタ
車種
ノア・ヴォクシー・エスクァイア
年式
2014/1〜2021/12
注文コード
13046918
品番
SF-2124
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・車種・年式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
加工も生産も日本製!
フロアマットを汚れから守るフロアシート
雨の日の泥、砂浜の砂の対策に!
用途
水洗い可能タイプ
お手入れ楽々!拭けるだけでなく、水洗いも可能です!!
車種別設計されているので汎用タイプと違い隙間ができません!
防水、水洗い可能なのでウェットスーツや釣具など、濡れた物をそのまま置くことができます!
シートが汚れても水洗いできるので園芸用品や自転車、三輪車、ストライダーなど土汚れがつきやすいものを運ぶ時にも大活躍します
材質
ポリ塩化ビニール
色
ブラック
形式
80系
メーカー
トヨタ
エンジンタイプ
ガソリン車用
柄
コインマット
使用箇所
1列目
年式
2014/1〜2021/12
車種
ノア・ヴォクシー・エスクァイア