RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13047155 品番RT112-QANFUMDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。
10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。
4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。

バーコード
【シンボル】
1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション
2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code
郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits 質量(g)690 タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5〜95%(結露ないこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40〜70 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20〜55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G) 落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする