ポータブルガスエンジン発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13047171 品番GE-2200P3
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。
エコノミーコントロールで低燃費です。
燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。

周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 エンジンタイプメイキGB181 相数単相(2線式) 力率1
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンが必要になります。
※ガスボンベは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする