PURISE(ピュアライズ) スプレーボトル by 速攻CleanClean

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード13047198 品番HYPUR-HS-01SIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。

用途
ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌
ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌
ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌
生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。
保管環境
・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。
・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。
・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。
・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
仕様1.3mlの多量噴霧タイプ。噴霧のON-OFF切替え機能付です。 成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・酸性洗剤等を混合すると塩素ガスが発生する危険がありますので使用しないでください。
※・目の洗浄や洗顔水ではありませんので使用しないでください。
※・飲料水ではありませんので飲用しないでください。
※・食品添加物ではありませんので使用しないでください。
※・使用する対象物により、まれにシミや色落ちが生じることがありますので予め目立たないところで試してください。
※・金属の種類によっては、まれに腐食する恐れがありますので使用後は水洗いまたは水拭きをしてください。
※・超音波式加湿器にて噴霧する際は、安全を考慮して適用量にてご使用ください。
※・動物や人体への影響は殆どありませんが、異常を感じた場合は使用を中止し、獣医師または医師などに相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする