現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。 工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍! 軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。 軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。 最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。 ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。 簡単操作の使いやすいブレーキを採用。 360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。 台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。 明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。 グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。 バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。 投光器部の防塵・防水性能はIP65です。