YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13047250
品番
NBSMN72WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
W73×D40×H103
本体質量(g)
86
全光束(Lm)
15
機能
スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し
使用電池
単三電池 4
センサー感知方式
人感明暗センサー
電池寿命
約720日(1日10回点灯時)
灯数
3灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)