YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13047259
品番
NBSMN73WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
木ネジ 2
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
W66×D66×H134
本体質量(g)
92
全光束(Lm)
45
保護等級
防沫型(IPX4相当)
機能
スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)
5000
使用電池
単三電池 3
センサー感知方式
人感明暗センサー
電池寿命
約360日(1日10回点灯時)
灯数
8灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)