YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13047268
品番
NBSMN71WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
Φ80×D36
本体質量(g)
59
全光束(Lm)
40
機能
スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)
5000
使用電池
単四電池 3
センサー感知方式
人感明暗センサー
電池寿命
約270日(1日10回点灯時)
灯数
6灯
電球の種類
昼白色LED(交換不可)