東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 丼・重
PI-120T-KF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1枚×1500袋)
注文コード
13051905
品番
無地ゴールドリング折り返し
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
紙
色
ゴールド
寸法(Φmm)
嵌合径:74.2
商品タイプ
本体