東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
FC-255PET-EP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
13052675
品番
オリジナルストライプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐熱性紙容器。耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなどに。
材質
紙
色
オリジナルストライプ
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
113.4
底径(Φmm)
99
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980