東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
FC-380PET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1枚×800袋)
注文コード
13052700
品番
オリジナルアート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐熱性紙容器。耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなどに。
材質
紙
色
オリジナルアート
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
133.9
底径(Φmm)
119.1