日本デキシー
日本デキシーの ラップ・消耗品・食品包材
日本デキシーの 食品容器
日本デキシーの 汎用カップ
プラスチックカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13052885
品番
14透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
汎用的なプラスチックカップ。
材質
プラスチック
色
透明
直径(Φmm)
84
高さ(mm)
122
底径(Φmm)
59
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980