東進
東進の バス用品
東進の バスタオル・フェイスタオル
カラーおしぼりタオル 5枚入 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
13054320
品番
-
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別
おしぼりタオル
色
ブルー
入数(枚)
5
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
34×36
生地目付
約110