東進
東進の バス用品
東進の バスタオル・フェイスタオル
濃色オシボリ10枚入 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
13054557
品番
-
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別
おしぼりタオル
色
ブラウン
入数(枚)
10
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
28×40
生地目付
90匁