東進
東進の バス用品
東進の バスタオル・フェイスタオル
カラーおしぼり12枚入薄ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
13054740
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取り替え確認や、女性用、男性用、使用場所などを色で区別できるおしぼりタオル。
種別
おしぼりタオル
色
薄ブルー
入数(枚)
12
混率(%)
綿 100
寸法(cm)
30×45
生地目付
約120