折りたたみ式リヤカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13054801 品番PRC-130
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

収納性に優れた折りたたみ式
20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備
アルミ合金を使用し、超軽量を実現
収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります

全長(mm)1809 質量(kg)18.7 全幅(mm)894 全高(mm)730 深さ(mm)315 最大積載量(kg)130 荷台寸法(長さ)(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル長さ(mm)843 タイヤタイプノーパンクタイヤ 収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする