MAGベル音目覚まし時計ベルキング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055020 品番T-687 SM-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。

材質プラスチック シルバー 質量(g)245 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70 表示方式デジタル 電池単2マンガン乾電池×1(別売り) アラームベル音 連続秒針 スヌーズ ライト機能 時刻合わせ:手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする