ノア精密
ノア精密の 時計
ノア精密の 置き時計
MAG置時計 コージータイム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13055029
品番
T-794 WH-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メタルケースとメタルスタンドを採用したスッキリ美しいデザインの置時計です。滑らかに進む秒針で、秒針の進むカチコチ音が気になる方にもオススメです。
材質
プラスチック、ガラス
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×112×55
表示方式
アナログ
電池
単3アルカリ乾電池×1(別売り)
連続秒針
○