適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.8取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.4/0.9(AC100V/DC100V)表示両面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE13402S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.033/0.0089関連部品(別売):[吊具]C152P(L=300)、C153P(L=500)、C154P(L=800)、[ボックスカバー]TK361認定番号1CS221-3416耐震性Aクラス