※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRMF175.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055896 GRMF175.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055896 GRMF175.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055896 GRMF175.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055896

粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード13055896 品番GRMF175.10
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。
未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。
強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。
JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!

材質難燃性ポリエステル 寸法(Φmm)175 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)68 初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
関連資料:(0.61MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする