曜日別特売
GRMF200.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRMF200.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055905
GRMF200.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055905
GRMF200.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055905
GRMF200.10 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13055905

粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード13055905品番GRMF200.10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。
未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。
強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。
JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!

材質難燃性ポリエステル寸法(Φmm)200耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
関連資料:(0.61MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする