Synthesizer V AI 花響 琴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13056088 品番SSV-HKH1
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

「Synthesizer V AI 花響 琴」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V」専用の歌声データベースです。
パワフルに歌うPower、優しく歌うBallade、かわいい声で歌うCute、暗い声で歌うDark、ミュージカル風に歌うMusicalなど幅広い表現力と圧倒的な歌唱力をあわせ持ち、最高の仕上がりとなっています。
歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」を付属しており、すぐに音楽制作が始められます。
※ボーカルスタイルはSynthesizer V Studio Proでのみご使用…

その他オーディオデバイス、インターネット接続環境必須 対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Linux Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit) メモリー2GB以上 解像度ディスプレイ:1280×800以上の解像度 使用CPUWindows / Intel Mac / Linux、Intel Core i5以上、または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む、AppleシリコンMac、Apple M1以上 ストレージ1GB以上( ※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする