マグネットシリコンケーブル専用C端子 パープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13056456 品番CIO-SLMG-T-C-PP
参考基準価格(税別)¥1,111 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カチッとくっつくマグネットケーブル用端子
PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電
ポゴピンを実装しこだわった安全性

付属品取扱説明書(日本語・英語) パープル 規格USB-PD:USB-PD 3.0 コネクタ形状Type-C 対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。 対応急速充電規格:PD / 5A 対応 転送速度(Mbps)480※理論値
注意

※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする