北原産業
北原産業の ラップ・消耗品・食品包材
北原産業の 食品容器
北原産業の 丼・重
耐熱 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
13056717
品番
STM155-350黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メニューに合わせて中皿の使用や外嵌合蓋・内嵌合蓋と選べられる優れもの。
材質
PPF
色
黒
直径(Φmm)
157
高さ(mm)
55
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980