※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-237-2 コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業) 13057016 E-237-2 コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業) 13057016 E-237-2 コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業) 13057016 E-237-2 コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業) 13057016 E-237-2 コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業) 13057016

コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品シャンプープレート タイプシャンプー 注文コード13057016 品番E-237-2
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は付属品・タイプ4種類から選べます 他の種類を見る

大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)

用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 付属品シャンプープレート 仕様レバースイッチ式 幅(mm)390 質量(kg)37 高さ(mm)1270 タイプシャンプー 奥行(mm)465 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])160/190 電源コード(m)20 ブラシ幅(mm)140 パッド幅(mm)150
注意
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする