コジット
コジットの 補修材
コジットの 外壁/内壁用
クロスのはがれ補修セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13057226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クロスのはがれをキレイに修繕!キレイを自分で簡単に補修。乾きが速く修理が楽チン
セット内容
クロス専用のり×1、はけ×1、専用ローラー×1
材質
ローラー回転部:ポリエチレン、ローラー(把手):ABS樹脂、はけ(軸):ポリエチレン、はけ(先):ナイロン、成分:酢酸ビニルエマルジョン・無機充填剤(炭酸カルシウム)・水
危険物の類別
非危険物
正味量
30mL
注意
※ローラー部分の汚れを十分に取ってからご使用ください。クロスの全面貼りには使用できません