スプリットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13057251 品番PL-241SLG
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。
コンパクトに持ち運びができます。
灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。
エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。
現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。
ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。

適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV 寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835 高さ(mm)マスト最大:2835 電力(W)ランプ:242(調光範囲29〜242) 燃料ガソリン 全光束(Lm)22000 乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66 昇降方式手動・2段 電球の種類LED
注意
※発電機別売りです。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする