パワーライト(4灯式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13057269 品番PL-304LGW
参考基準価格(税別)¥2,160,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。
消灯後でも、瞬時再点灯できます。
減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。
マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。
フォークリフトで運搬可能です。

適合発電機:GA-2800ES-IV2 寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530 質量(kg)整備:260 高さ(mm)マスト最大:3530 電力(W)ランプ:300×4 燃料ガソリン 全光束(Lm)42600×4 乾燥質量(kg)247 電球の種類LED
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする