エアーカーテンヘッド ACH-1T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13057436 品番-
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!
圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!
手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!
手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!
塗料飛散20%削減でコストダウン
養生の削減でコストダウン

寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする