精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の スプレーガン関連商品
精和産業の スプレーガン用エアーホース
エアーコートスプレー ACS-1223
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13057549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥765,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
付属品
本機
サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m
質量(kg)
15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)
最大吐出量(L/min)
1.62
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
39.5×43×76