タフエアレス380/デラックス 50Hz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13057576 品番-
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

確かな実力!
納得のいく性能!
抜群の耐久性を誇ります!
多くの用途に実力を発揮します。
コンプレッサー不要
メンテナンスも簡単
スピーディな塗装が可能
家庭用100V電源でOK
幅広い用途に対応する強力タイプ
耐久性を大幅アップ
タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能
安定した性能を発揮

用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする