適合落下テスト:1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内
セット内容MS633 スキャナ本体、 600mAh バッテリ、 フィンガーホルダー、 USB タイプ-C ケーブル、 クイックガイド
質量(g)MS633: 56、MS633 LR: 67
寸法MS633: 64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR: 70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D)
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360
センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960 ピクセル)、MS633 LR: CMOS イメージャー (2688 x 1520 ピクセル)
対応OCR:OCRフォント読み取り対応
照準緑色レーザー
照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED
インターフェースホスト:USB タイプ-C、(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)
読取距離:【MS633】5mil Code39: 6.1cm〜24.1cm、5mil Code128: 7.1cm〜22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm〜20.3cm、10mil DataMatrix: 7.4cm〜21.6cm、100% UPCA: 4.6cm〜49.5cm、15mil QR Code: 3.0cm〜29.2cm、20mil QR Code: 3.0cm〜35.6cm (DOF PCS=80%)、【MS633 LR】3mil Code 39: 6.9cm〜41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm〜67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm〜49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm〜65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm〜68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm〜180cm、15mil Code 128: 18.2cm〜182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm〜1440cm、200mil QR: 25cm〜1800cm (DOF PCS=80%)
相対湿度5% から 85% 結露無いこと
寿命スイッチ:50万回
視野角MS633: 44.5°; 水平, 33.5°; 垂直、MS633 LR: 37°; 水平 , 21°; 垂直
周囲環境周囲光:最大 107,639 ルックス (直射日光)
保存温度範囲(℃)-10〜50
バーコードシンボル1D:Code39, Code128, Codabar(NW7), Code11、UPC/EAN/JAN, 2of5 Databar, Code39, MSI、UK Plessy, Telepen, Composite, TLC-39、シンボル2D:PDF, Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix、QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, 郵便コード、OCR
充電時間(時間)バッテリー:2
動作時間9時間 (MS633LR は約6時間)
バッテリー容量(mAh)600
プロトコル通信:Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, TELEC, NCC, BSMI, RoHS対応
インジケータLED, ブザー, バイブレーション
通信距離(m)50以内(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10〜50
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
適応アクセサリMS633用3.7V, 600mAh バッテリ(#1400-900075G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、USB タイプ-C ケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ (#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右) (#R202-RM )、MS633用グローブオプション (左) (#R202-LM)