M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13057847 品番RM300-47J5M4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。
機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)

仕様
GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,
Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHz
SRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHz
TELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHz
NCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Android
デモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV
各種認証
FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC
※SRRCは案件により、取得可能
寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H ) 電圧(V)5 DC 相対湿度0% 〜 85% (結露ないこと) 周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能 保存温度範囲(℃)-30 から 85 コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector) アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ) 読み取り速度1000 枚/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20 から 60 アクセサリタイプRS232 ケーブル USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする