KARARI
KARARIの キッチン・調理用品
KARARIの 水切り・たわし受け・ラック
KARARIの 水切りトレー
karari ディッシュドレイナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
13058021
品番
HO1968
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質
【本体】ABS樹脂【吸水トレー】珪藻土
サイズ
L
質量(g)
424
寸法(cm)
410×120×50