KARARI
KARARIの キッチン・調理用品
KARARIの 水切り・たわし受け・ラック
KARARIの 水切りトレー
karari ディッシュドレイナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
13058030
品番
HO1990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質
【本体】ABS樹脂【吸水トレー】珪藻土
サイズ
S
質量(g)
314
寸法(cm)
260×140×50