廣川
廣川の ラップ・消耗品・食品包材
廣川の 食品容器
廣川の 汎用トレー
バーム 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚×36袋)
注文コード
13058117
品番
No.15(PPN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
様々な使い方ができる小さめのトレーです。
材質
PPN
高さ(mm)
22
内径(Φmm)
70
短辺(mm)
72
長辺(mm)
72
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980