アネスティ
アネスティの キッチン・調理用品
アネスティの 水切り・たわし受け・ラック
アネスティの 水切りバスケット
ステンレス水切りカゴ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13058276
品番
HO2169
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製、未使用時は立てて収納可能
材質
ステンレス鋼、滑り止め】シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
シルバー
高さ(mm)
65
質量(g)
393
奥行(mm)
250
段数
1