曜日別特売
R202-RM MS633用グローブオプション (右) unitech 13058380

※使用例

R202-RM MS633用グローブオプション (右) unitech 13058380
R202-RM MS633用グローブオプション (右) unitech 13058380
R202-RM MS633用グローブオプション (右) unitech 13058380

MS633用グローブオプション (右)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13058380品番R202-RM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MS633 / MS633LR共用のグローブオプション (右)です。(MS633本体は付属しません。)

適合(MS633)最大:107,639ルックス(直射日光)、落下テスト:1.5m高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内質量(g)MS633:56、MS633 LR:67種類MS633用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900075G)、MS633 LR用3.7V,600mAh バッテリ(#1400-900076G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、 USB タイプ-Cケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ(#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右)(#R202-RM)、MS633用グローブオプションバッテリ充電器、2個用寸法MS633:64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR:70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D)角度(°)スキュー:±60、ピッチ:360、ロール:MS633:44.5°;水平,33.5°;垂直、MS633LR:37°;水平,21°;垂直センサーMS633:CMOSイメージャー(1280x960ピクセル)、MS633LR:CMOSイメージャー(2688x1520ピクセル)照準緑色レーザー照明MS633:1暖白色LED、LR:2暖白色LED読取距離:(DOF PCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417:6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm相対湿度5%から85% 結露無いこと寿命スイッチ:50万回視野角(DOFPCS=80%)MS633:5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5milCode128:7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix:7.4cm~21.6cm、100% UPCA:4.6cm~49.5cm、15mil QR Code:3.0cm~29.2cm、20mil QR Code:3.0cm~35.6cm周囲環境周囲光:±60°保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)時間2時間動作時間9時間(MS633LRは約6時間)バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする