エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの チューブカッター
ミニチューブカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13058407
品番
EA202BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合
銅管
材質
亜鉛合金
全長(mm)
57
適合管径(Φmm)
5/64”〜5/8”(2〜16)
適合替刃
EA202BA-11