エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの 充電タイプワークランプ
充電式LEDライト (無段階調光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13058416
品番
EA758C-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質
樹脂
寸法(mm)
32×60×185
質量(g)
157
電源
リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置
メイン:COB LED トップ:LED
使用電池
リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間
メイン:320〜4 トップ:345〜5.5
防塵防水性能
IP54
照射モード
トップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)
5
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
メイン:6〜650 トップ:3〜280
電球の種類
LED