材質ABS、PP、アルミ
寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44
質量(g)320(充電池含む)
保護等級IP66
照射モードブースト、強、中、弱
充電時間(時間)約5
耐衝撃性1m
電源タイプリチウムイオン電池(付属)
明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380
照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92
照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20